text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de chei cu cheie Zyklop Metal 28-piese 1/2 inch lățime pe platane 10-19 mm


8100 SB 7 Zyklop Set cu clichet metalic cu pătrățele prin împingere, cu filet de 3/8",, metric, 29 bucăți 1x 8003 B Zyklop Clichet metalic cu pătrățele prin împingere și filet de 3/8",: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", soclu: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Extensie Zyklop cu manș

Cod Articol 81030.000.007
Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 9
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 29
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de prize Torx 6
Număr de prize hexagonale 15
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 16
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 1
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Cu clichet Da
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 1475
Type Tool Set

Descriere

8100 SB 7 Zyklop Set cu clichet metalic cu pătrățele prin împingere, cu filet de 3/8",, metric, 29 bucăți 1x 8003 B Zyklop Clichet metalic cu pătrățele prin împingere și filet de 3/8",: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", soclu: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Extensie oscilantă Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adaptor Zyklop pentru biți, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmAranjament incredibil de compact al setului cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație de set cu clichet complet nouă datorită cutiilor textile unice care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 81030.000.007
EAN 4013288173867
UBB 500625636682
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 05004047001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.