text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de chei cu cheie 8100 SA All-in 42 părți lățime 1/4 inch pe flanșe 4-14 mm nu


8100 SA Set All-in Zyklop Speed Ratchet, 1/4", drive, cu funcție de fixare, metric, 42 piese 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet cu 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790 HMA HF Priză Zyklop cu acționar

Cod Articol 9U548821
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 13
Numărul total de scule 42
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 13
Numărul total de scule 42
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 9
Număr de prize hexagonale 8
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descriere

8100 SA Set All-in Zyklop Speed Ratchet, 1/4", drive, cu funcție de fixare, metric, 42 piese 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet cu 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790 HMA HF Priză Zyklop cu acționare 1/4", cu funcție de fixare: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 9x 8767 A HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 1/4",: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 2x 8740 A Ștuț pentru biți Zyklop, 1/4", acționare: 2x28 mm, 2.5x28 mm 6x 8740 A HF Ștuț pentru biți Zyklop cu funcție de fixare, 1/4", acționare: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 3x 8751 A Priză pentru biți Phillips Zyklop, acționare 1/4",: PH 1x28 mm, PH 2x28 mm, PH 3x28 mm 3x 8755 A Trusă de biți Zyklop Pozidriv, acționare 1/4",: PZ 1x28 mm, PZ 2x28 mm, PZ 3x28 mm 2x 8700 A FL Șuruburi cu fantă Trusă de biți Zyklop, acționare 1/4",: 0.8x5.5x28 mm, 1.2x6.5x28 mm 1x Extractor de piulițe: 43 x 14 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120 x 50 mmAranjament de set incredibil de compact cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație complet nouă de set cu clichet datorită cutiilor textile unice care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 9U548821
EAN 4013288190994
UBB 500686638015
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003755001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.