text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Wera Set de chei cu cheie 8100 SA 12 HF Zyklop 13-părți lățime 1/4 inch prin flats 5-13


8100 SA 12 HF Zyklop Metal Ratchet Set cu pârghie de comutare, 1/4", drive, metric, 13 bucăți 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet cu pârghie de comutare și 1/4", drive: 1/4", x 141 mm 1x 8794 LA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 9x 8790 HMA HF Priză Zyklop cu acționare 1/4", cu funcție de fixare: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Extractor de piulițe: 43 x 14 mm 1x Bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120 x 50 mmAranjament de set incredibil de compact cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație de set cu clichet complet nouă datorită cutiilor textile unice care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Cod Articol 1B483201
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 13
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 13
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Codul mărfurilor 82041100
Type Zyklop Bit Socket Set

Descriere

8100 SA 12 HF Zyklop Metal Ratchet Set cu pârghie de comutare, 1/4", drive, metric, 13 bucăți 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet cu pârghie de comutare și 1/4", drive: 1/4", x 141 mm 1x 8794 LA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 9x 8790 HMA HF Priză Zyklop cu acționare 1/4", cu funcție de fixare: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Extractor de piulițe: 43 x 14 mm 1x Bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120 x 50 mmAranjament de set incredibil de compact cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație de set cu clichet complet nouă datorită cutiilor textile unice care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 1B483201
EAN 4013288190987
UBB 500686638270
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003756001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.