Seturi chei imbus
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
Șurubelnițe, biți & chei
Chei imbus
Seturi chei imbus
7E658320
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
Wera Set de chei Allen 967/9 TX XL 9 piese T8-T40 codificate color, suport lung din plastic
Adăugați în catalog
Cod Articol
7E658320
Design
Baza din plastic
Izolat
Da
Ambalaj
Alte
Dimensiune (TX)
40
Set de mecanic de încălzire + sanitar
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Baza din plastic
Izolat
Da
Ambalaj
Alte
Dimensiune (TX)
40
Set de mecanic de încălzire + sanitar
Nu
Set de electrician
Nu
Număr de burghie de ghidare
0
Număr de chei cu furcă
0
Număr de bormașini pentru lemn
0
Număr de burghie spiralate HSS
0
Număr de mașini de tăiat cabluri
0
Număr de scule coaxiale
0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH
0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ
0
Număr de ferăstraie pentru găuri
0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică
0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură
0
Număr de chei cu inel
0
Număr de șurubelnițe cu fantă
0
Număr de inserții pentru socluri
0
Număr de chei cu soclu
0
Număr de chei cu capătul deschis
0
Număr de burghie pentru piatră
0
Număr de burghie în trepte
0
Număr de șurubelnițe Torx
0
Numărul total de scule
9
Număr de chei
9
Număr de fișiere
0
Număr de instrumente de măsurare
0
Număr de clești
0
Număr de chei combinate
0
Număr de chei hexagonale
0
Număr de chei reglabile
0
Număr de inserții de biți
0
Număr de instrumente de testare
0
Număr de chei cu clichet
0
Număr de bare Tommy
0
Număr de dălți și pumnițe
0
Număr de ciocane
0
Număr de scule multifuncționale
0
Număr de ferăstraie
0
Cu cap cu bilă
Da
Marca
Wera
Model
967/9 TX XL
Type
Multicolor Ball Ended Long Torx Key Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
967/9 TX XL Multicolor 1 Set L-key pentru șuruburi TORX®, lung, 9 bucăți 3x 967 SXL TORX® L-key Multicolor, lung: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 SPKXL TORX® L-key Multicolor, lung: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSet de chei în L premium pentru șuruburi cu locaș TORX®. Un braț extra lung. Include unele unelte cu cap sferic: Bila de pe brațul lung permite lucrul în siguranță chiar și în poziții de instalare dificile. Chei L cu manșon de plastic din material circular, ușor de prins. Manșonul face ca lucrul să fie confortabil chiar și la temperaturi scăzute și este ușor pentru degete. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de mărime. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durabilitate îndelungată. Marcaj de mărime cu laser și, prin urmare, rezistent la abraziune pe cheia L pentru acces rapid. Într-o clemă practică din material rezistent la uzură pentru o fixare permanentă a cheilor L, fiind în același timp ușor accesibile.
Numerele articolelor
Cod Articol
7E658320
EAN
4013288193544
UBB
500686617068
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05024480001