text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Wera Set de burghie pentru metal 848/851/867/19 19 bucăți


848/851/867/19 Set de burghie cu răsucire metalică, 19 piese 1x 888/4/1 K Suport universal de burghie Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 848 HSS Metal Twist Drill Bits: 3x38 mm, 4x44 mm, 4.2x45 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm 6x 851/1 TZ biți: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30

Cod Articol 6C188092
Ambalaj Bag
Sistem de fixare Suport hexagonal
Diametru (mm) 3 - 8
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Sistem de fixare Suport hexagonal
Diametru (mm) 3 - 8
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 6
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 19
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 12
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Material de tăiere HSS
Marca Wera

Descriere

848/851/867/19 Set de burghie cu răsucire metalică, 19 piese 1x 888/4/1 K Suport universal de burghie Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 848 HSS Metal Twist Drill Bits: 3x38 mm, 4x44 mm, 4.2x45 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm 6x 851/1 TZ biți: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmSet de burghie și burghie răsucite metalice din 19 piese. Burghie spiralată metalică de înaltă calitate pentru găurire precisă în metal. Fabricate din oțel de mare viteză (HSS). O elasticitate fin reglată a materialului asigură o durabilitate mare. Concentricitate foarte bună. Axul hexagonal asigură un transfer de putere foarte bun. Biți vâscoși rezistenți pentru utilizare universală. Acționare: hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3. Include o husă robustă pentru curea pentru depozitare sigură.

Numerele articolelor

Cod Articol 6C188092
EAN 4013288111654
UBB 500643625642
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 05104652001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.