text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de biți de tarod combinat 7 părți HSS 1/4 inch HEX cutie de plastic


847/7 Set Set de burghie combinate, 7 piese 1x 888/4/1 K Suport universal de burghie Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 847 HSS Combined Tap Bits: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM Set de burghie de găurit combinate de 107 piese Wera într-o cutie stabilă din plastic. Acționare potrivită pent

Cod Articol 7E701144
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de piese 7
Diametru (mm) 2.5-8.5
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de piese 7
Diametru (mm) 2.5-8.5
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 6
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 7
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Dimensiunea filetului (metric) 2.5 - 8.5
Marca Wera
Type Combination Drill Bit Set

Descriere

847/7 Set Set de burghie combinate, 7 piese 1x 888/4/1 K Suport universal de burghie Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 847 HSS Combined Tap Bits: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM Set de burghie de găurit combinate de 107 piese Wera într-o cutie stabilă din plastic. Acționare potrivită pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3. Vine cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor pentru introducerea în șurubelnița electrică sau în mandrina burghiului electric. Arborele hexagonal asigură un transfer foarte bun al puterii. HSS = oțel de mare viteză. O elasticitate fin reglată a materialului asigură o durabilitate mare. Proprietăți de centrare foarte bune. Tăiere ușoară. Îndepărtarea perfectă a așchiilor. Risc scăzut de înclinare. Mișcare precisă de revenire.

Numerele articolelor

Cod Articol 7E701144
EAN 4013288111685
UBB 500643632812
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 05104651001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.