text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de biți de frezare 846 / 8 în 8 părți Dimensiune 6,3-20,5 mm 90 deg HSS cutie de plastic


846/8 Set de biți de frezare cu 3 tăișuri, 8 piese 1x 816 R Șurubelniță de fixare cu mandrină rapidă Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 888/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 846 3-flute Countersink Bit: 6.30x31 mm, 8.30x31 mm, 10.40x34 mm, 12.40x35 mm, 16.50x40 mm, 20.50x41 mmSet de biți de contrafiletare din 8 piese într-o cutie st

Cod Articol 2T423146
Ambalaj Cutie de plastic
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 8
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 6
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Numărul de freze 8
Marca Wera
Model 846/8

Descriere

846/8 Set de biți de frezare cu 3 tăișuri, 8 piese 1x 816 R Șurubelniță de fixare cu mandrină rapidă Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 888/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 846 3-flute Countersink Bit: 6.30x31 mm, 8.30x31 mm, 10.40x34 mm, 12.40x35 mm, 16.50x40 mm, 20.50x41 mmSet de biți de contrafiletare din 8 piese într-o cutie stabilă din plastic pentru debavurare, chamfering și contrafiletare. Elasticitatea fin reglată a materialului asigură o durabilitate mare. Îndepărtarea perfectă a așchiilor și un risc scăzut de înclinare asigură o muncă plăcută. Secțiune de tăiere conform DIN 335-C, 90° cu 3 freze. Suport de biți ergonomic, de înaltă calitate, echipat cu un magnet. Mandrina cu eliberare rapidă Rapidaptor asigură schimbarea rapidă a biților fără unelte suplimentare. Hexagon adecvat pentru suporturi cu preluare conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2T423146
EAN 4013288111678
UBB 500643632408
UNSPSC 20102007
Nr. articol producător 05104650001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.