text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de șurubelnițe fante/Phillips/Square/Torx 11 piese


Kraftform XXL 3, 11 bucăți 2x 932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm 2x 350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 334 Șurubelniță pentru șuruburi filetate: 1.2 x 6.5 x 150 mm 2x 335 Șurubelniță pentru șuruburi filetate: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 2x 368 Șurubelniță pentru șuruburi cu cap pătr

Cod Articol 8D863954
Izolat Da
Ambalaj Alte
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Alte
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 7
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 11
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera

Descriere

Kraftform XXL 3, 11 bucăți 2x 932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm 2x 350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 334 Șurubelniță pentru șuruburi filetate: 1.2 x 6.5 x 150 mm 2x 335 Șurubelniță pentru șuruburi filetate: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 2x 368 Șurubelniță pentru șuruburi cu cap pătrat: # 1x80 mm, # 2x100 mm 2x 160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x Raft pentru șurubelnițe Kraftform: 190 x 50 mmSet de șurubelnițe all-round din 11 piese. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Parțial cu Lasertip: Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt asperite microscopic prin raze laser. Această suprafață aspră mușcă literalmente din capul șurubului. Orice alunecare neintenționată este, prin urmare, un lucru al trecutului. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 8D863954
EAN 4013288182388
UBB 500643557829
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05347106001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.