text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de șurubelnițe de precizie pentru ingineri Kraftform Micro Big Pack 1 cu fantă din 25 de părți/PH


Kraftform Micro Big Pack 1 set șurubelnițe pentru aplicații electronice, 25 piese 3x 2050 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips pentru aplicații electronice: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 2x 2067 TORX® Șurubelniță pentru șuruburi TORX® pentru aplicații electronice: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 5x 2067 TORX® HF Șurubelniță cu funcție de fixare pentru

Cod Articol 5S387795
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Da
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Da
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 3
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 6
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 2
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 8
Numărul total de scule 25
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 1
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Capac rotativ Da
Marca Wera
Type Screwdriver Set

Descriere

Kraftform Micro Big Pack 1 set șurubelnițe pentru aplicații electronice, 25 piese 3x 2050 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips pentru aplicații electronice: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 2x 2067 TORX® Șurubelniță pentru șuruburi TORX® pentru aplicații electronice: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 5x 2067 TORX® HF Șurubelniță cu funcție de fixare pentru aplicații electronice: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm, TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 1x 2067 IPR Șurubelniță TORX PLUS® pentru aplicații electronice: 1 IPR x 40 mm 4x 2054 Șurubelniță pentru șuruburi cu hexagon pentru aplicații electronice: 0.9x40 mm, 1.3x40 mm, 1.5x60 mm, 2x60 mm 6x 2035 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă pentru aplicații electronice: 0.23x1.5x40 mm, 0.30x1.8x60 mm, 0.35x2.5x40 mm, 0.40x2x60 mm, 0.40x2.5x80 mm, 0.50x3x80 mm 2x 2069 Șurubelniță pentru aplicații electronice: 4x60 mm, 5.5x60 mm 1x 2072 Kraftform Micro șurubelniță pentru șuruburi Microstix®: m x 40 mm 1x 1429 Furcă de ridicare: 1 x 3.5 x 50 mm 1x Bandă de fixare Hook and Loop 240: 50 x 240 mmWera Micro set de șurubelnițe pentru conexiuni mecanice fine cu șuruburi. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și prin zona de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână care consumă mult timp. Depozitare și transport într-un rucsac robust, astfel încât unealta corectă este întotdeauna la îndemână. Cu identificatorul de scule Take it easy: coduri de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii.

Numerele articolelor

Cod Articol 5S387795
EAN 4013288209580
UBB 500713715588
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05134000001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.