text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de ștuțuri Belt A Deep 1 9 piese


Belt A Set de mufe Deep 1, 1/4", drive, 9 bucăți 9x 8790 HMA Mufe Deep 1/4",: 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x Curea A (curea textilă), 9 locații, descărcată: 39 x 238 mm 1x Benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă în designul tipic Wera cu 9 inserții lungi de locaț

Cod Articol 5P208837
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 9
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 9
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Type Deep Socket Set

Descriere

Belt A Set de mufe Deep 1, 1/4", drive, 9 bucăți 9x 8790 HMA Mufe Deep 1/4",: 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x Curea A (curea textilă), 9 locații, descărcată: 39 x 238 mm 1x Benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă în designul tipic Wera cu 9 inserții lungi de locații manuale și de mașină (fără impact) într-un spațiu restrâns. Un mecanism de rotire mai lin asigură o prindere sigură și o îndepărtare ușoară a prizelor. Include cârlig snap pentru atașarea la buclele centurii sau genți. Cu suport din fleece și benzi de fixare cu cârlig și buclă pentru o fixare ușoară, de ex. pe perete, raft, cărucior de atelier sau sistemul de transport al sculelor Wera 2go. Inserții lungi de pentru chei tubulare manuale și mecanice (ISO 2725 partea 3) de la Wera pentru utilizare în operarea manuală și mecanică (fără impact) chiar și în cazul înșurubărilor joase și a tijelor filetate proeminente. Cu ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru localizarea ușoară și rapidă a sculei necesare. Ușor de apucat chiar și cu mâinile uleioase. Cu profil hexagonal și canelură de prindere a bilelor. Profilul hexagonal permite transmiterea de forțe mari și solicită mai puțin marginile șuruburilor sau capetele șuruburilor decât un profil hexagonal dublu. Crichetele cu dinți fini fac, de asemenea, superfluă utilizarea unui profil hexagonal dublu, chiar și în spații înguste, datorită unghiului lor de întoarcere mic. Pentru șuruburi hexagonale externe și prize.

Numerele articolelor

Cod Articol 5P208837
EAN 4013288210371
UBB 500713722345
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004525001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.