text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de ștuțuri 8100 SA 10 28 bucăți


8100 SA 10 Zyklop Set cu clichet metalic cu pătrățele prin împingere, 1/4", drive, imperial, 28 bucăți 1x 8003 A Zyklop Clichet metalic cu pătrățele prin împingere și 1/4", drive: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 87

Cod Articol 4S222693
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descriere

8100 SA 10 Zyklop Set cu clichet metalic cu pătrățele prin împingere, 1/4", drive, imperial, 28 bucăți 1x 8003 A Zyklop Clichet metalic cu pătrățele prin împingere și 1/4", drive: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptor Zyklop pentru biți, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Vârfuri TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bits: 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm, 1/4",x25 mmAranjament de set incredibil de compact cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație complet nouă de set cu clichet, datorită cutiilor textile unice, care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 4S222693
EAN 4013288173904
UBB 500643578874
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05004020001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.