Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
6Q323383
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
Wera Set cheie dinamometrică Click-Torque C 3 Set 2 11 piese 40-200 Nm 1/2 inch
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6Q323383
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
510
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Nu
Moment de strângere (Nm)
40 - 200
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
510
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Nu
Moment de strângere (Nm)
40 - 200
Lățimea capului (mm)
43
Variabilă de corecție consistentă
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Potrivit pentru prelungire
Da
Cu extensie
Nu
Model cu șurubelniță
Nu
Înălțimea capului (mm)
18.5
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Codul mărfurilor
82041200
Model
C 3 Set 2
Type
Torque Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6Q323383
EAN
4013288217561
UBB
500717100787
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05075681001