text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set chei tubulare Belt 2 8 piese 1/4 inch 2-8 mm pentru hexagon


Curea A 3 TORX® HF Zyklop set de mufe pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 1/4",, 9 bucăți 9x 8767 A HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 1/4",: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 1x Curea A (curea textilă), 9 locații, neîncărcată: 39

Cod Articol 7E502267
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de inserții pentru socluri 10
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 9
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de inserții pentru socluri 10
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 9
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 9
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descriere

Curea A 3 TORX® HF Zyklop set de mufe pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 1/4",, 9 bucăți 9x 8767 A HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 1/4",: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 1x Curea A (curea textilă), 9 locații, neîncărcată: 39 x 238 mm 1x benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă cu 9 locații, cu design tipic Wera, ocupă un spațiu minim. Un mecanism neted Twist to Unlock asigură o fixare sigură și o îndepărtare simplă a prizelor. Vine cu ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune pentru a permite selectarea ușoară și rapidă a sculei potrivite. Include un cârlig snap pentru fixare sigură la o buclă de curea sau buzunar. Ștuțuri pentru biți deosebit de scurte, stabile, cu toate avantajele tehnologiei Wera pentru biți. Ștuțuri de bit cu funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de convenabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când vă apropiați de piesa de lucru. Se livrează cu partea posterioară nețesută și benzi cu cârlig și buclă pentru o fixare simplă, de ex. pe perete, raft, cărucior de scule și la sistemul de transport de scule Wera 2go.

Numerele articolelor

Cod Articol 7E502267
EAN 4013288190772
UBB 500678956441
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003882001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.