text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set chei dinamometrice Click-Torque C 3 Set 1 13 piese 40-200 Nm 1/2 inch 12 inserții


Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 piese 1x cheie dinamometrică Click-Torque C 3 cu clichet reversibil, 40-200 Nm: 1/2", x 40-200 Nm 4x 8790 HMC Prize Zyklop cu filet 1/2",: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 4x 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket cu acționare 1/2", cu funcție de fixare: TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm 3x 8740 C

Cod Articol 6N260380
Ambalaj Bag
Greutate 3436
Lungime totală (mm) 545
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Greutate 3436
Lungime totală (mm) 545
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 40 - 200
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 12
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 0
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Da
Extensie de lungime (mm) 125
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Wera
Type Torque Set

Descriere

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 piese 1x cheie dinamometrică Click-Torque C 3 cu clichet reversibil, 40-200 Nm: 1/2", x 40-200 Nm 4x 8790 HMC Prize Zyklop cu filet 1/2",: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 4x 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket cu acționare 1/2", cu funcție de fixare: TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm 3x 8740 C HF Zăvor pentru biți Zyklop cu acționare 1/2", cu funcție de fixare: 6x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x 8794 SC Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, scurtă, 1/2",: 1/2", x 125 mmSet de chei dinamometrice cu clic în designul inconfundabil Wera. Design foarte robust cu precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Setare ușoară și salvare a valorilor implicite. Declanșarea sonoră și tactilă la atingerea valorilor scării facilitează, de asemenea, setarea în siguranță a valorilor de cuplu dorite. Mecanismul robust de declanșare garantează un semnal de declanșare clar audibil și tactil atunci când este atins cuplul setat. Pentru controlul cuplului în sensul acelor de ceasornic și cu clichet reversibil cu 45 de dinți. Cheile dinamometrice și accesoriile compatibile cu cuplul sunt ambalate într-o cutie textilă robustă, prietenoasă cu suprafețele, care economisește foarte mult spațiu. Conține: Click Torque C 3, 1/2",, 40 - 200 Nm, 4 mufe cu antrenare 1/2",, 7 mufe hexagonale plus hexagonale și mufe pentru biți TORX® plus extensie.

Numerele articolelor

Cod Articol 6N260380
EAN 4013288207609
UBB 500713664349
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05075680001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.