text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set șurubelnițe hexagonale offset 950 SPKL/9 SM HF 9 părți AF 1,5-10 mm lung


950/9 Hex-Plus Multicolor HF 1 Set de chei L, metrice, BlackLaser, cu funcție de fixare, 9 piese 3x 950 SPKL Chei L Multicolor, metrice: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm 6x 950 SPKL HF Chei L Multicolor, metrice, cu funcție de fixare: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet de chei în formă de L de înaltă calitate, cu manșon de pla

Cod Articol 3U014553
Culoare Set cu mai multe culori
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Da
Marca Wera
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Set cu mai multe culori
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Da
Marca Wera
Model 950/9

Descriere

950/9 Hex-Plus Multicolor HF 1 Set de chei L, metrice, BlackLaser, cu funcție de fixare, 9 piese 3x 950 SPKL Chei L Multicolor, metrice: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm 6x 950 SPKL HF Chei L Multicolor, metrice, cu funcție de fixare: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet de chei în formă de L de înaltă calitate, cu manșon de plastic convenabil, codificat în culori. Acest lucru asigură faptul că unealta este rapid la îndemână, iar mânerul ergonomic și plăcut este ușor pe mâini chiar și la temperaturi scăzute. Materialul clipului rezistent la uzură asigură depozitarea sigură a cheilor L, precum și îndepărtarea simplă. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. Ballpoint-ul de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Funcția de fixare menține șuruburile în siguranță pe unealtă. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Marcaje de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură pe tastele L pentru accesare rapidă.

Numerele articolelor

Cod Articol 3U014553
EAN 4013288188403
UBB 500678967414
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05022210001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.