text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRTX ZW/GR 367BO TX25138263


367 Șurubelniță TORX® BO pentru șuruburi TORX® inviolabile, TX 25 x 100 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de acționare. Acest lucru previne orice slăbire neautorizată, deoarece uneltele hexagonale ",normale", nu pot mișca aceste șuruburi. Numai uneltele TORX® BO speciale au un orificiu care poate aluneca peste știft. Vârful Wera Black Point și un proces complex de întărire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Marcaje pe mâner pentru găsirea și sortarea simplificată a sculei.

Cod Articol 81906.000.025
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 205
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 205
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Cu orificiu de găurire Da
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 5
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 44
Codul mărfurilor 8205400000
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Descriere

367 Șurubelniță TORX® BO pentru șuruburi TORX® inviolabile, TX 25 x 100 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de acționare. Acest lucru previne orice slăbire neautorizată, deoarece uneltele hexagonale ",normale", nu pot mișca aceste șuruburi. Numai uneltele TORX® BO speciale au un orificiu care poate aluneca peste știft. Vârful Wera Black Point și un proces complex de întărire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Marcaje pe mâner pentru găsirea și sortarea simplificată a sculei.

Numerele articolelor

Cod Articol 81906.000.025
EAN 4013288025890
UBB 241124993718
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05138263001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.