Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
81906.000.010
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
WERA SCRWDRTX ZW/GR 367BO TX10138260
Adăugați în catalog
Cod Articol
81906.000.010
Izolat
Nu
Lungime totală (mm)
161
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
80
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Lungime totală (mm)
161
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
80
Cu orificiu de găurire
Da
Tipul de arbore
Rundă
Design de prindere
2-componente
Diametrul lamei (mm)
4
Capac rotativ
Nu
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Model
367 TORX BO
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
367 Șurubelniță TORX® BO pentru șuruburi TORX® inviolabile, TX 10 x 80 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de acționare. Acest lucru previne orice slăbire neautorizată, deoarece uneltele hexagonale ",normale", nu pot mișca aceste șuruburi. Numai uneltele TORX® BO speciale au un orificiu care poate aluneca peste știft. Vârful Wera Black Point și un proces complex de întărire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Marcaje pe mâner pentru găsirea și sortarea simplificată a sculei.
Numerele articolelor
Cod Articol
81906.000.010
EAN
4013288025869
UBB
241124993486
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05138260001