text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

WERA SCRWDRSET STNL 3334/3350/3355/6


3334/3350/3355/6 Set șurubelnițe, inox și raft, 6 piese 2x 3350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, inox: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, inox: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 3335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, inox: 0.5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, inox: 1.2 x 6.5 x 150 mmSet de șurubelnițe Kraftform Plus de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt călite în vid cu gheață și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate pentru aplicații industriale fără ezitare. Vârful Lasertip mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare din capul șurubului. Mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Include un suport practic pentru depozitarea ordonată a șurubelnițelor.

Cod Articol 81991.032.063
Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 2
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 6
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 638
Codul mărfurilor
Model 3355/6
Type Phillips/Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Descriere

3334/3350/3355/6 Set șurubelnițe, inox și raft, 6 piese 2x 3350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, inox: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, inox: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 3335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, inox: 0.5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, inox: 1.2 x 6.5 x 150 mmSet de șurubelnițe Kraftform Plus de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt călite în vid cu gheață și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate pentru aplicații industriale fără ezitare. Vârful Lasertip mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare din capul șurubului. Mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Include un suport practic pentru depozitarea ordonată a șurubelnițelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 81991.032.063
EAN 4013288111739
UBB 500511588013
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05032063001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.