Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
3334/6 Set șurubelnițe, inox și cremalieră, 6 piese 2x 3350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, inox: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 3x 3335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, inox: 0.5x3x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 3334 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, inox: 1.2 x 6.5 x 150 mmSet de șurubelnițe Kraftform Plus de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt călite în vid cu gheață și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate pentru aplicații industriale fără ezitare. Vârful Lasertip mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare din capul șurubului. Mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Include un suport practic pentru depozitarea ordonată a șurubelnițelor.