text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOV.160I NWE 3,5X10006110


160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă, 0,6 x 3,5 x 100 mmWera Șurubelniță VDE cu mâner Kraftform Plus multicomponent pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în sigura

Objednací číslo
Design Pravý
Izolace Ano
Celková délka (mm) 181
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ano
Celková délka (mm) 181
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3.5
Tloušťka čepele (mm) 0.6
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 42
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Popis

160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă, 0,6 x 3,5 x 100 mmWera Șurubelniță VDE cu mâner Kraftform Plus multicomponent pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81857.035.100
EAN 4013288027245
UBB 241124016411
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006110001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.