text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE SLT 160I 2,5X80 006100


160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă, 0,4 x 2,5 x 80 mmWera VDE șurubelniță cu mâner Kraftform Plus multicomponent pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguran

Cod Articol
Design Dreapta
Izolat Da
Lungime totală (mm) 161
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Da
Lungime totală (mm) 161
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Lățimea lamei (mm) 2.5
Grosimea lamei (mm) 0.4
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 2.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Cromat
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Descriere

160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă, 0,4 x 2,5 x 80 mmWera VDE șurubelniță cu mâner Kraftform Plus multicomponent pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81857.025.080
EAN 4013288027221
UBB 241124016254
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006100001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.