text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver Set in Bag 25-Piece


Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Set șurubelnițe pentru aplicații electronice, 25 piese 4x 1550 PH ESD Kraftform Micro șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm, PH 1x80 mm 1x 1550 PH S ESD Kraftform Micro șurubelnițe: # 1 x 40 mm 2x 1567 TORX® HF ESD Kraftform Microșurubelniță cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®:

Cod Articol 6V696381
Izolat Nu
Ambalaj Bag
Protecție de izolare 1000 V Nu
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 5
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Ambalaj Bag
Protecție de izolare 1000 V Nu
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 5
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de șurubelnițe Torx 10
Numărul total de scule 25
Mâner de material Plastic
Capac rotativ Da
Marca Wera
Type Screwdriver Set

Descriere

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Set șurubelnițe pentru aplicații electronice, 25 piese 4x 1550 PH ESD Kraftform Micro șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm, PH 1x80 mm 1x 1550 PH S ESD Kraftform Micro șurubelnițe: # 1 x 40 mm 2x 1567 TORX® HF ESD Kraftform Microșurubelniță cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 5x 1567 TORX® ESD Kraftform Micro șurubelniță pentru șuruburi TORX®: TX 2x40 mm, TX 3x40 mm, TX 4x40 mm, TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 2x 1567 TORX® BO ESD Kraftform Micro șurubelniță pentru șuruburi TORX® inviolabile: TX 6 BOx60 mm, TX 8 BOx60 mm 1x 1567 Șurubelniță IPR TORX PLUS® ESD: 1 IPR x 40 mm 4x 1572 Microșurubelniță ESD Kraftform pentru șuruburi Microstix®: mx40 mm, 00x40 mm, Fx40 mm, 0x40 mm 2x 1573 Microșurubelniță Pentalobe ESD Kraftform: PL 1.1x40 mm, PL 1.4x40 mm 1x 1569 ESD Șurubelniță Kraftform Micro: 3 x 60 mm 2x 1578 A ESD Șurubelniță Kraftform Micro pentru șuruburi cu fantă: 0.16x0.8x40 mm, 0.23x1.5x40 mm 1x 1529 ESD Furcă de ridicare: 1 x 3.5 x 50 mmSet de 25 de piese pentru șurubelnițe Wera Micro cu fixare electrostatică. Profilele de șuruburi incluse sunt potrivite în special pentru utilizarea pe telefoane mobile și tablete. Protecție sigură împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și prin zona de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână care necesită mult timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transmiterea momentelor mari de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiuri de rotație corecte în timpul ajustării. Vârful Black Point asigură precizia montării și protecție optimă împotriva coroziunii. Găsitor de scule Take it easy cu ștampilare pe mărime și cod de culori în funcție de profil pentru a găsi scula necesară rapid și ușor. Depozitare și transport într-o husă textilă robustă, astfel încât unealta este bine protejată și întotdeauna la îndemână.

Numerele articolelor

Cod Articol 6V696381
EAN 4013288219459
UBB 500582957055
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05134019001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.