text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

WERA SCREWDRIVER SET 932/6


932/6 Set de șurubelnițe Kraftform Wera: Șurubelniță și cremalieră, 6 piese 2x 917 SPH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0.6x3.5x80 mm, 0.8x4.5x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mmȘurubelniță Wera pentru fixarea, cizelarea și slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. <,br>Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi asigură un transfer de cuplu ridicat. O lamă hexagonală din material de înaltă calitate pentru biți, care se extinde chiar prin lamă, asigură transferul complet al forței, chiar și atunci când este lovită cu un ciocan. Materialul temperat ductil previne așchierea sau ruperea lamei. Vine cu un capac de impact pentru o durată de viață sporită și un risc redus de așchiere. Un cuplu mai mare poate fi transferat cu ajutorul unei chei deschise sau inelare aplicate pe bolțul hexagonal integrat. Vârful Wera Black Point și un proces complex de călire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Cod Articol 81992.018.282
Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 4
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 6
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Capac rotativ Da
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 540
Codul mărfurilor 8205400000
Model 932/6
Type Screwdriver Set

Descriere

932/6 Set de șurubelnițe Kraftform Wera: Șurubelniță și cremalieră, 6 piese 2x 917 SPH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0.6x3.5x80 mm, 0.8x4.5x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mmȘurubelniță Wera pentru fixarea, cizelarea și slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. <,br>Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi asigură un transfer de cuplu ridicat. O lamă hexagonală din material de înaltă calitate pentru biți, care se extinde chiar prin lamă, asigură transferul complet al forței, chiar și atunci când este lovită cu un ciocan. Materialul temperat ductil previne așchierea sau ruperea lamei. Vine cu un capac de impact pentru o durată de viață sporită și un risc redus de așchiere. Un cuplu mai mare poate fi transferat cu ajutorul unei chei deschise sau inelare aplicate pe bolțul hexagonal integrat. Vârful Wera Black Point și un proces complex de călire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81992.018.282
EAN 4013288018090
UBB 240124974918
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05018282001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.