88/1 Set Vario, 11 piese 1x 80 Mâner Vario: 6 x 98 mm 1x 85 Lamă combinată pentru șuruburi Phillips: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Lamă combinată pentru șuruburi Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Lamă combinată pentru șuruburi TORX®: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm, TX 30xTX 40x175 mm 2x 81 Lamă combinată pentru șuruburi cu fantă: 0.6x4x1x6x175 mm, 0.8x5x1.2x7x175 mm 3x 84 Lamă combinată pentru șuruburi cu hexagon: 4x175 mm, 5x175 mm, 6x175 mmSet Vario din 11 piese cu mâner și lame. Într-o husă practică pentru curea, care permite depozitarea uneltelor în siguranță și să fie întotdeauna la îndemână. Mânerul Kraftform de pe mâner asigură o muncă plăcută, ergonomică și face ca bășicile și calusurile să fie de domeniul trecutului. Zonele de prindere dure asigură viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare enervantă la locul de muncă. Bolțul hexagonal integrat permite aplicarea unui cuplu mai mare cu o cheie cu capăt deschis sau inelară. Lamele duble sunt din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point de pe lamă oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.