text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDRIVER SET 334/6


334/6 Rack Set șurubelnițe Kraftform Plus Lasertip și rack, 6 piese 2x 350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 334 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 1,2 x 6,5 x 150 mm 3x 335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmSezon de 6 șurubelnițe cu mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcu

Cod Articol 81992.105.650
Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 4
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 6
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Material lamă Crom-vanadiu molibden (CVM)
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 703
Model 334/6
Type Screwdriver Set

Descriere

334/6 Rack Set șurubelnițe Kraftform Plus Lasertip și rack, 6 piese 2x 350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 334 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 1,2 x 6,5 x 150 mm 3x 335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmSezon de 6 șurubelnițe cu mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne apariția bășicilor și a calusurilor. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Partially Lasertip: vârful mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare din capul șurubului. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica hexagonală anti--roulare previne orice rostogolire deranjantă la locul de muncă. Include un suport practic pentru depozitarea ordonată a șurubelnițelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 81992.105.650
EAN 4013288003133
UBB 417124988763
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05105650001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.