text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Wera Screwdriver Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 Tool Finder 2 13 bucăți


Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 cu husă, 13 bucăți 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Biți BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z biți: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 70: 50 x 70 mm13 piese Kraftform Kompakt set cu 6x biți lungi de 25 mm și 6x biți lungi de 89 mm. Uneltele compacte Wera&apos,s permit utilizarea simultană a ambelor tipuri de conexiuni cu șuruburi, ",mână", sau ",mașină",. Sistemul de schimbare a lamei cu mâner într-un design compact cu diferite vârfuri de lamă compacte face ca utilizatorul să fie mobil și flexibil. Potrivit pentru biți cu acționare hexagonală conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173) și seriile de conexiuni Wera 1 și 4. Cu adaptor de conectare, baionetă, tehnologie Rapidaptor, mâner Kraftform cu protecție anti-rulare, multi-componentele permit o înșurubare deosebit de ergonomică. Magazie integrată pentru stocarea biților lungi de 25 mm. Acest set înlocuiește un set de șurubelnițe din 12 piese și reduce la minimum echipamentul necesar. Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut datorită identificatorului de unelte Wera ",Take it easy", cu coduri de culori și etichete ușor vizibile.

Cod Articol 0V195262
Izolat Da
Ambalaj Bag
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de șurubelnițe Torx 4
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Bag
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de șurubelnițe Torx 4
Numărul total de scule 13
Număr de biți PH (crosshead) 4
Număr de biți PZ (cap de cruce) 4
Număr de biți Torx 4
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 12
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 0
Design de prindere Alte
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079030
Type Screwdriver Set

Descriere

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 cu husă, 13 bucăți 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Biți BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z biți: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 70: 50 x 70 mm13 piese Kraftform Kompakt set cu 6x biți lungi de 25 mm și 6x biți lungi de 89 mm. Uneltele compacte Wera&apos,s permit utilizarea simultană a ambelor tipuri de conexiuni cu șuruburi, ",mână", sau ",mașină",. Sistemul de schimbare a lamei cu mâner într-un design compact cu diferite vârfuri de lamă compacte face ca utilizatorul să fie mobil și flexibil. Potrivit pentru biți cu acționare hexagonală conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173) și seriile de conexiuni Wera 1 și 4. Cu adaptor de conectare, baionetă, tehnologie Rapidaptor, mâner Kraftform cu protecție anti-rulare, multi-componentele permit o înșurubare deosebit de ergonomică. Magazie integrată pentru stocarea biților lungi de 25 mm. Acest set înlocuiește un set de șurubelnițe din 12 piese și reduce la minimum echipamentul necesar. Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut datorită identificatorului de unelte Wera ",Take it easy", cu coduri de culori și etichete ușor vizibile.

Numerele articolelor

Cod Articol 0V195262
EAN 4013288211224
UBB 500713661527
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05051017001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.