text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 391 SW7/160 028150


391 Șurubelniță pentru cleme de furtun, 7 x 167 mmȘurubelniță de înaltă calitate pentru cleme de furtun de la Wera. Mâner Kraftform multi-component pentru viteze de lucru ridicate și înșurubare deosebit de ergonomică. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Lamă

Cod Articol 81911.070.160
Design Mâner
Flexibil Da
Lățimea cheii (mm) 7
Lungime totală (mm) 265
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Mâner
Flexibil Da
Lățimea cheii (mm) 7
Lungime totală (mm) 265
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 167
Forma lamei Rundă
Magnetic Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 120
Type Hose Clamp Screwdriver

Descriere

391 Șurubelniță pentru cleme de furtun, 7 x 167 mmȘurubelniță de înaltă calitate pentru cleme de furtun de la Wera. Mâner Kraftform multi-component pentru viteze de lucru ridicate și înșurubare deosebit de ergonomică. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Lamă flexibilă pentru atingerea locurilor greu accesibile. Elementul hexagonal anti-rulare previne orice rostogolire, iar marcajele de pe mâner simplifică găsirea și sortarea uneltei.

Numerele articolelor

Cod Articol 81911.070.160
EAN 4013288004710
UBB 203125022384
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05028150001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.