text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 3367 TX TX 15 x 80


3367 Șurubelniță pentru șuruburi TORX®, inox, TX 15 x 80 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt călite în vid cu gheață și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate pentru aplicații industriale fără ezitare. Mâner Kraftform multi-component p

Cod Articol 81929.000.015
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 178
Dimensiune (TX) 15
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 178
Dimensiune (TX) 15
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 80
Cu orificiu de găurire Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 45
Model 3367
Type Torx Screwdriver

Descriere

3367 Șurubelniță pentru șuruburi TORX®, inox, TX 15 x 80 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt călite în vid cu gheață și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate pentru aplicații industriale fără ezitare. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81929.000.015
EAN 4013288107503
UBB 500511586942
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05032053001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.