text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 3350 PH PH3 x 150


3350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, inox, PH 3 x 150 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt întărite cu gheață în vid și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate pentru aplicații industriale fără ezitare. Vârful Lasertip mușcă lit

Cod Articol 81927.003.150
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 3
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 150
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 3
Lungime totală (mm) 262
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 8
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 154
Model 3350
Type Phillips Screwdriver

Descriere

3350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, inox, PH 3 x 150 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt întărite cu gheață în vid și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate pentru aplicații industriale fără ezitare. Vârful Lasertip mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare din capul șurubului. Mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81927.003.150
EAN 4013288107428
UBB 500511586116
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05032023001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.