text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 160 i VDE 8,0 x 200 06135


160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă, 1,6 x 8 x 200 mmWera Șurubelniță VDE cu mâner Kraftform Plus multicomponent pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranț

Cod Articol
Design Dreapta
Izolat Da
Lungime totală (mm) 312
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Da
Lungime totală (mm) 312
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 200
Lățimea lamei (mm) 8
Grosimea lamei (mm) 1.6
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 8.4
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca WERA
Model 160 i

Descriere

160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă, 1,6 x 8 x 200 mmWera Șurubelniță VDE cu mâner Kraftform Plus multicomponent pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V. Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt rugozitate microscopic cu raze laser. Această suprafață aspră ",mușcă", în capul șurubului și alunecarea neintenționată este un lucru al trecutului. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare . Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81857.080.200
EAN 4013288028884
UBB 241124016908
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006135001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.