text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDR VDE PH 162I GR1/80 006152


162 i PH VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Phillips, PH 1 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la t

Cod Articol
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 178
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 45
Model 162 i
Type Phillips Screwdriver

Descriere

162 i PH VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Phillips, PH 1 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V. Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt rugozitate microscopic cu raze laser. Această suprafață aspră ",mușcă", în capul șurubului și alunecarea neintenționată este un lucru al trecutului. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81860.001.080
EAN 4013288027306
UBB 241124014010
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006152001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.