Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
81860.000.080
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
WERA SCREWDR VDE PH 162I GR0/80 006150
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungimea lamei (mm)
Arată tot
Design
Dreapta
Sistem de înșurubare
Phillips
Izolat
Da
Dimensiune
0
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungimea lamei (mm)
80
Design
Dreapta
Sistem de înșurubare
Phillips
Izolat
Da
Dimensiune
0
Lungime totală (mm)
161
Antimagnetic
Nu
Protecție de izolare 1000 V
Da
Caracteristică de prindere
Nu
Model de precizie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Mâner de material
Alte
Tipul de arbore
Rundă
Design de prindere
2-componente
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă
Nu
Material lamă
Alte
Capac rotativ
Nu
Lamă de protecție a suprafeței
Alte
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Cu capac de lovire
Nu
Testat VDE
Da
Marcă
Wera
Greutate pe bucată (g)
27
Codul mărfurilor
Vedere
Model
162 i
Type
Phillips Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
162 i PH VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Phillips, PH 0 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi asigură un transfer de cuplu ridicat. Testare individuală la 10.000 de volți pentru a asigura lucrul în siguranță la tensiunea admisă de 1.000 de volți. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de mărime - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.
Numerele articolelor
Cod Articol
81860.000.080
EAN
4013288027290
UBB
241124013939
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05006150001
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare.
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru