text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

WERA SCREWDR TORX TX6-8 002966

Cod Articol 81822.006.008
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 175
Dimensiune (TX) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu

Specificații

Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 175
Dimensiune (TX) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6
Cu două fețe Da
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 35
Codul mărfurilor 8207903000
Model 87
Type Torx Combination Blade

Descriere

87 Lamă combinată pentru șuruburi TORX®, TX 6 x TX 8 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu vârf dublu sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Numerele articolelor

Cod Articol 81822.006.008
EAN 4013288000620
UBB 425120000376
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05002966001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.