Șurubelnițe fără mâner
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe fără mâner
81822.020.025
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
WERA SCREWDR TORX TX20-25 002973
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
81822.020.025
Sistem de înșurubare
Torx
Lățimea cheii (mm)
6
Lungime totală (mm)
175
Dimensiune (TX)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Torx
Lățimea cheii (mm)
6
Lungime totală (mm)
175
Dimensiune (TX)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6
Cu două fețe
Da
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Wera
Greutate pe bucată (g)
39
Codul mărfurilor
8207903000
Model
87
Type
Torx Combination Blade
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
87 Lamă combinată pentru șuruburi TORX®, TX 20 x TX 25 x 175 mmLamă combinată pentru mânere Vario. Lamele cu vârf dublu sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.
Numerele articolelor
Cod Articol
81822.020.025
EAN
4013288000651
UBB
203120157698
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05002973001