Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
81905.000.009
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
WERA SCREWDR TORX 367 TX9 028004
Adăugați în catalog
Cod Articol
81905.000.009
Izolat
Nu
Lungime totală (mm)
141
Dimensiune (TX)
9
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
60
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Lungime totală (mm)
141
Dimensiune (TX)
9
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
60
Cu orificiu de găurire
Nu
Tipul de arbore
Rundă
Design de prindere
2-componente
Diametrul lamei (mm)
4
Capac rotativ
Nu
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Greutate pe bucată (g)
26
Model
367
Type
Torx Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
367 Șurubelniță pentru șuruburi TORX®, TX 9 x 60 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și delicat. Kraftform Plus: zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Vârful Wera Black Point și un proces sofisticat de întărire garantează o utilizare îndelungată a vârfului, o protecție sporită împotriva coroziunii și o precizie de montare exactă. ",Take it easy", Căutător de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștanțare a dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.
Numerele articolelor
Cod Articol
81905.000.009
EAN
4013288004215
UBB
240124995392
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05028004001