text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDR TORX 367 TX40 028020

Cod Articol 81905.000.040
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 242
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 130

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 242
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 130
Cu orificiu de găurire Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 7
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 105
Model 367
Type Torx Screwdriver

Descriere

367 Șurubelniță pentru șuruburi TORX®, TX 40 x 130 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și delicat. Kraftform Plus: zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Vârful Wera Black Point și un proces sofisticat de întărire garantează o utilizare îndelungată a vârfului, o protecție sporită împotriva coroziunii și o precizie de montare exactă. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81905.000.040
EAN 4013288004284
UBB 240124996044
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05028020001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.