text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

WERA SCREWDR SOCKET 84 4 002940


84 Lamă combinată pentru șuruburi cu hexagon, 4 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Cod Articol 81819.040.001
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon
Lățimea cheii (mm) 4
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 4
Sistem de înșurubare Hexagon
Lățimea cheii (mm) 4
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6
Cu două fețe Da
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 38
Codul mărfurilor 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Descriere

84 Lamă combinată pentru șuruburi cu hexagon, 4 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Numerele articolelor

Cod Articol 81819.040.001
EAN 4013288000569
UBB 203120157029
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05002940001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.