text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

WERA SCREWDR SLT/PH 82 PH3-7 002926


82 Lamă combinată pentru șuruburi cu fantă/Phillips, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material bit de înaltă calitate și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Cod Articol 81812.003.007
Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 3
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 7
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 3
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 7
Grosimea lamei (mm) 1.2
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6
Cu două fețe Da
Tip de cap în cruce Phillips
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 42
Codul mărfurilor
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Descriere

82 Lamă combinată pentru șuruburi cu fantă/Phillips, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material bit de înaltă calitate și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Numerele articolelor

Cod Articol 81812.003.007
EAN 4013288000514
UBB 203120156781
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05002926001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.