text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDR SLT/PH 82 PH2-6 002923


82 Lamă combinată pentru șuruburi cu fantă/Phillips, PH 2 x 1 x 6 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Numéro d'article 81812.002.006
Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 2
Lățimea cheii (mm) 6
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Emballé par 1

Spécifications

Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 2
Lățimea cheii (mm) 6
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 6
Grosimea lamei (mm) 1
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6
Cu două fețe Da
Tip de cap în cruce Phillips
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 40
Codul mărfurilor 8207903000
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

La description

82 Lamă combinată pentru șuruburi cu fantă/Phillips, PH 2 x 1 x 6 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81812.002.006
EAN 4013288000507
UBB 203120156609
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05002923001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.