text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDR PZ PZ2-3 140310


86 Lamă combinată pentru șuruburi Pozidriv, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Cod Articol 81821.002.003
Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 6
Cu două fețe Da
Tip de cap în cruce Pozidriv PZ
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 34
Model 86
Type Pozidriv Combination Blade

Descriere

86 Lamă combinată pentru șuruburi Pozidriv, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Numerele articolelor

Cod Articol 81821.002.003
EAN 4013288000613
UBB 425120000525
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05140310001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.