text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDR PH/PZ 83 2-2 002933


83 Lamă combinată pentru șuruburi Phillips/Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Cod Articol 81813.002.002
Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 2
Lățimea cheii (mm) 6
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 2
Lățimea cheii (mm) 6
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6
Cu două fețe Da
Tip de cap în cruce Phillips
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 39
Model 83
Type Phillips/Pozidriv Combination Blade

Descriere

83 Lamă combinată pentru șuruburi Phillips/Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Numerele articolelor

Cod Articol 81813.002.002
EAN 4013288000538
UBB 203120156948
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05002933001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.