Șurubelnițe fără mâner
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe fără mâner
81811.005.007
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
WERA SCREWDR BLADE SLT 81 5-7 002913
Adăugați în catalog
Cod Articol
81811.005.007
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
175
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
7
Grosimea lamei (mm)
1.2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
175
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
7
Grosimea lamei (mm)
1.2
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6
Cu două fețe
Da
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Wera
Greutate pe bucată (g)
40
Codul mărfurilor
8207903000
Model
81
Type
Slotted Combination Blade
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
81 Lamă combinată pentru șuruburi cu fantă, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu vârf dublu sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.
Numerele articolelor
Cod Articol
81811.005.007
EAN
4013288000484
UBB
203120156450
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05002913001