text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

WERA SCREWDR 80 80 HANDLE 002900

Cod Articol 81810.002.900
Tip de accesorii/componente Mâner șurubelniță dinamometrică
Lungime totală (mm) 98
Lungime (mm) 98
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Da

Specificații

Tip de accesorii/componente Mâner șurubelniță dinamometrică
Lungime totală (mm) 98
Lungime (mm) 98
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit Alte
Dimensiune inserție de bit (mm) 6
Dimensiune inserție mașină Alte
Dimensiune inserție mașină (mm) 6
Suport de soclu Nu
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 38
Codul mărfurilor 8466103800
Model 80
Type Screwdriver Handle

Descriere

80 Mâner Vario, 6 x 98 mm Adaptor pentru lamă Vario de 6 mm. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care face ca bășicile și calusurile să facă parte din trecut. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare enervantă la locul de muncă. Bolțul hexagonal integrat permite aplicarea unui cuplu mai mare cu o cheie cu capăt deschis sau inelară.

Numerele articolelor

Cod Articol 81810.002.900
EAN 4013288000460
UBB 425124906263
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05002900001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.