text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDR 350PH GR4/200 008740


350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, PH 4 x 200 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care face ca bășicile și calusurile să fie de domeniul trecutului. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplul

Cod Articol
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 4
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 200
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 4
Lungime totală (mm) 312
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 10
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 31
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descriere

350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, PH 4 x 200 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care face ca bășicile și calusurile să fie de domeniul trecutului. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. ",Take it easy", Găsitor de unelte cu cod de culori în funcție de profiluri și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a uneltei necesare. Caracteristica hexagonală non-roll previne orice rostogolire la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81894.004.200
EAN 4013288003676
UBB 425124515031
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05008740001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.