text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

WERA SCRDR SQUARE 919PZ GR1+2 017305


Offset screwdrivers for cross-recess screws, Pozidriv 90° and 180° Grip-friendly blade sleeve BlackLaser for high corrosion protection and long service life High corrosion protection

Cod Articol 81653.001.002
Lungimea lamei (mm)
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Dimensiune Alte
Greutate 36
Lungime totală (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 125
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Dimensiune Alte
Greutate 36
Lungime totală (mm) 125
Marca Wera

Descriere

Offset screwdrivers with combination blade PZ 1 and PZ2, matt nickel; BlackLaser surface for high corrosion protection.

Numerele articolelor

Cod Articol 81653.001.002
EAN 4013288002815
UBB 203124985102
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05017305001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.