text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RATCHET WRENCH KRAFTFORM K. SH 2


Kraftform Kompakt SH 2 PlumbKit, 15 piese 2x 395 HO Șurubelniță: 10x90 mm, 13x90 mm 1x 932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 1,2 x 7 x 125 mm 2x 6001 Joker Switch Chei combinate cu clichet, cu pârghie de comutare: 10x159 mm, 13x179 mm 4x 950 SPKL HF L-key Multicolor, metric, cu funcție de fixare: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm 1x 817 VDE K

Cod Articol 4Q616200
Marca Wera
Type Tool Set
Ambalat la 1

Specificații

Marca Wera
Type Tool Set

Descriere

Kraftform Kompakt SH 2 PlumbKit, 15 piese 2x 395 HO Șurubelniță: 10x90 mm, 13x90 mm 1x 932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 1,2 x 7 x 125 mm 2x 6001 Joker Switch Chei combinate cu clichet, cu pârghie de comutare: 10x159 mm, 13x179 mm 4x 950 SPKL HF L-key Multicolor, metric, cu funcție de fixare: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm 1x 817 VDE Kraftform mâner de prindere a lamei: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 1x5.5x154 mm 1x 247 Tester de fază unipolar: 0,5 x 3 x 70 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 240: 50 x 240 mmSet de unelte compact cu 15 unelte de înșurubare importante pentru sectoarele sanitar și de încălzire. Cu 2 chei combinate cu clichet Joker Switch, mâner VDE cu 4 lame extra-slim, tester de tensiune, 4 chei L cu manșon termoplastic, daltă și 2 rotițe de piulițe Kraftform Plus cu ax gol. Detalii: 2 chei combinate cu clichet Joker Switch cu placă specială de fixare pentru a preveni alunecarea/pierderea șurubului și un transfer mai mare al cuplului, 1 mâner VDE și 4 lame VDE iS pentru lucrul în siguranță la o tensiune de până la 1000 de volți (iS cu diametru redus al lamei și izolație de protecție integrată pentru atingerea și acționarea elementelor cu șurub și arc de joasă înălțime), 1 tester de fază unipolar 247, 4 chei L cu profil Hex-Plus pentru a preveni rotunjirea șuruburilor, 1 daltă Kraftform 932 A (cu fantă) cu lamă hexagonală și capac de impact integrat pentru înșurubare și cizelare ușoară, 2 chei tubulare pentru piulițe 395 HO cu ax gol pentru strângerea sau slăbirea piulițelor pe tije filetate proeminente, precum și pe șuruburi fixe. Inclusiv unelte cu identificator de unelte ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de profiluri și ștampilarea dimensiunilor - pentru selectarea rapidă și ușoară a uneltelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 4Q616200
EAN 4013288204387
UBB 500693652579
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05136026001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.