text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ratchet 8000 B B-199mm


8000 B Zyklop Speed Ratchet cu acționare 3/8",, 3/8", x 199 mmZyklop ratchet cu acționare 3/8",. Dentatura fină cu 72 de dinți permite un unghi de întoarcere redus de 5°. Capul cu clichet se rotește liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant de pe ambele părți. Lucru neproblematic cu mult spațiu pentru mâini chiar și în situații de instalare foarte înguste sau greu accesibile. Pozițiile predefinite la 0°, 15° și 90° la stânga și la dreapta garantează lucrul în siguranță fără alunecarea capului cu clichet. În poziția de 0°, clichetul cu adaptor și bit poate fi utilizat ca o șurubelniță convențională. Designul cu volant ajută la accelerarea procesului de înșurubare. Designul simetric la rotație al mânerului Kraftform și manșonul cu rotație rapidă sprijină rotirea rapidă. Datorită faptului că forma mânerului Kraftform este perfect adaptată la mână, sunt evitate leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner garantează schimbarea rapidă a mâinii fără riscul ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele mai moi, ",antiderapante", oferă transmiterea forțelor mari fără pierderi. Pentru inserții de chei tubulare cu cap pătrat de 3/8", precum și conectori de 3/8", cu acționare cu cap pătrat, cu blocare cu bilă.

Cod Articol 81032.000.199
Izolat Da
Lungime (mm) 199
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime (mm) 199
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.52
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Da
Mâner extensibil Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 330
Codul mărfurilor 8466103800
Type Ratchet

Descriere

8000 B Zyklop Speed Ratchet cu acționare 3/8",, 3/8", x 199 mmZyklop ratchet cu acționare 3/8",. Dentatura fină cu 72 de dinți permite un unghi de întoarcere redus de 5°. Capul cu clichet se rotește liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant de pe ambele părți. Lucru neproblematic cu mult spațiu pentru mâini chiar și în situații de instalare foarte înguste sau greu accesibile. Pozițiile predefinite la 0°, 15° și 90° la stânga și la dreapta garantează lucrul în siguranță fără alunecarea capului cu clichet. În poziția de 0°, clichetul cu adaptor și bit poate fi utilizat ca o șurubelniță convențională. Designul cu volant ajută la accelerarea procesului de înșurubare. Designul simetric la rotație al mânerului Kraftform și manșonul cu rotație rapidă sprijină rotirea rapidă. Datorită faptului că forma mânerului Kraftform este perfect adaptată la mână, sunt evitate leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner garantează schimbarea rapidă a mâinii fără riscul ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele mai moi, ",antiderapante", oferă transmiterea forțelor mari fără pierderi. Pentru inserții de chei tubulare cu cap pătrat de 3/8", precum și conectori de 3/8", cu acționare cu cap pătrat, cu blocare cu bilă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81032.000.199
EAN 4013288121875
UBB 500511980707
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 05003550001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.