text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RAP UNI BITH MAGN 887/4RR1/4"X57MM


887/4 RR Suport universal pentru biți Rapidaptor cu magnet inelar, 1/4", x 57 mmSuport universal Rapidaptor pentru biți cu acționare hexagonală externă de 1/4", conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173). Manșonul magnetic plutitor, cu rotație rapidă, menține ferm chiar și șuruburile lungi și grele. Rapidaptor permite montarea biților fără a utiliza

Cod Articol 81613.052.490
Lungime (mm) 57
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 57
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 75
Model 887/4 RR
Type Universal Bit Holder

Descriere

887/4 RR Suport universal pentru biți Rapidaptor cu magnet inelar, 1/4", x 57 mmSuport universal Rapidaptor pentru biți cu acționare hexagonală externă de 1/4", conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173). Manșonul magnetic plutitor, cu rotație rapidă, menține ferm chiar și șuruburile lungi și grele. Rapidaptor permite montarea biților fără a utiliza manșonul. Bitul este îndepărtat prin simpla împingere în față - pentru schimbări fulgerătoare de bit, chiar și cu o singură mână. 1/4", hexagonal, potrivit pentru mașini de înșurubat cu montare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81613.052.490
EAN 4013288104045
UBB 500503941592
UNSPSC 41106401
Nr. articol producător 05052490001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.