text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera Phillips/Pozidriv/Torx/Hex-Plus Bit Set în Bit-Check 9 piese


Many tools in a minimum of space. The sorting according to drive and size allows rapid accessing of the bits. The Wera Mini ratchet: drop-forged, full-steel design. Fine-pitched mechanism with 60 teeth that allows a small return angle of only 6° for precise work. Simple left/right switchover. Ergonomically-designed ratchet head and lever.

Cod Articol 3B639302
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 2
Număr de biți Torx 3
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 2
Număr de biți Torx 3
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 9
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 2
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Da
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model Kraftform Kompakt ZYKLOP MINI 1

Descriere

Many tools in a minimum of space. The sorting according to drive and size allows rapid accessing of the bits. The Wera Mini ratchet: drop-forged, full-steel design. Fine-pitched mechanism with 60 teeth that allows a small return angle of only 6° for precise work. Simple left/right switchover. Ergonomically-designed ratchet head and lever.

Numerele articolelor

Cod Articol 3B639302
EAN 4013288168115
UBB 500643556425
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05073645001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.