text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Pachet mare de biți IMPAKTOR Diamond 1/4 inch T 30 lungime 25 mm DIN ISO 1173


Cod Articol 6X339822
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079030
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 30X25
Type Torx Screwdriver Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 6X339822
EAN 4013288187895
UBB 500678969238
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05057776001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.